エレコム
AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 レザー調 TPU 耐衝撃 カラビナ付 落下防止
MagSafe充電にも対応!持ち運びしやすいカラビナが付いた、なめらかで手に馴染む質感のAirPods Pro 3用スムースタッチケースです。
用途
MagSafe充電に対応し、なめらかで手に馴染む質感のソフトレザーを貼り付けたAirPods Pro 3用スムースタッチケースです。
ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。
シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。
側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。
※本製品にストラップは付属していません。
適合
ワイヤレス充電器:○
適合機種
AirPods Pro 3
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67162466
AVA-AP07PLCBG
ブルーグレー
¥
3,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
67162475
AVA-AP07PLCBK
ブラック
¥
3,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
67162491
AVA-AP07PLCNV
ネイビー
¥
3,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください