曜日別特売

AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 シリコン 耐衝撃 滑りにくい カラビナ付 落下防止

AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 シリコン 耐衝撃 滑りにくい カラビナ付 落下防止 - エレコムAirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 シリコン 耐衝撃 滑りにくい カラビナ付 落下防止 - エレコムAirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 シリコン 耐衝撃 滑りにくい カラビナ付 落下防止 - エレコムAirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 シリコン 耐衝撃 滑りにくい カラビナ付 落下防止 - エレコムAirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 シリコン 耐衝撃 滑りにくい カラビナ付 落下防止 - エレコムAirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 シリコン 耐衝撃 滑りにくい カラビナ付 落下防止 - エレコムAirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 シリコン 耐衝撃 滑りにくい カラビナ付 落下防止 - エレコムAirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 シリコン 耐衝撃 滑りにくい カラビナ付 落下防止 - エレコム

MagSafe充電にも対応!やわらかいシリコンでしっかり守るAirPods Pro 3用シリコンケースです。

用途
MagSafe充電に対応し、やわらかいシリコンでしっかり守るAirPods Pro 3用シリコンケースです。
滑りにくく、持ちやすい、やわらかなシリコン素材で衝撃を吸収して本体機器を守ります。ホコリや傷が付きにくいのでバッグに入れても安心です。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。
側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。
※本製品にストラップは付属していません。
適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、カラビナ×1内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67162509AVA-AP07SCBUブルー
2,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
67162518AVA-AP07SCCRクリア
2,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
67162527AVA-AP07SCGNグリーン
2,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
67162536AVA-AP07SCGYグレー
2,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
67162545AVA-AP07SCPUパープル
2,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
67162500AVA-AP07SCBKブラック
2,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする