曜日別特売

Surface Pro 12 インチ ケース スタンド機能 衝撃吸収 キーボード対応

Surface Pro 12 インチ ケース スタンド機能 衝撃吸収 キーボード対応 - エレコムSurface Pro 12 インチ ケース スタンド機能 衝撃吸収 キーボード対応 - エレコムSurface Pro 12 インチ ケース スタンド機能 衝撃吸収 キーボード対応 - エレコムSurface Pro 12 インチ ケース スタンド機能 衝撃吸収 キーボード対応 - エレコムSurface Pro 12 インチ ケース スタンド機能 衝撃吸収 キーボード対応 - エレコムSurface Pro 12 インチ ケース スタンド機能 衝撃吸収 キーボード対応 - エレコムSurface Pro 12 インチ ケース スタンド機能 衝撃吸収 キーボード対応 - エレコム

フリーアングルスタンド対応の衝撃に強いフラップケースです。背面スタンドをつかって、角度調節ができます。端末と別売りキーボードをまとめて持ち歩けます。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。

用途
フリーアングルスタンド対応の衝撃に強いフラップケースです。端末と別売りキーボードをまとめて持ち歩けます。
背面スタンドを使って、角度調節ができます。
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材、背面には指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。
傷や汚れが付きにくい合成皮革の素材を使用しています。
持ち歩き時に画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップ上で好きな角度に調節できるフリーアングルスタンドです。
背面は傷に強いポリカーボネート素材を使用し、端末デザインを活かせるクリア素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、写真撮影、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したまま、タッチペン充電が可能です。
※ケースのふたを閉じた状態では充電できません。
適合機種Surface Pro 12 インチセット内容ケース×1材質表面ブラック質量(g)約343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×20×205対応12インチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67163069TB-MSP25HVCKFBK
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする