半固体モバイルバッテリー 10000mAh

半固体モバイルバッテリー 10000mAh - マクセル半固体モバイルバッテリー 10000mAh - マクセル半固体モバイルバッテリー 10000mAh - マクセル半固体モバイルバッテリー 10000mAh - マクセル

半固体電池で安全性向上
長寿命・低温高温の環境でも使える。
発熱・液漏れリスクも低減。

セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)本体質量(g)230外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×16.5×143入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)10000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67162360MPC-CSSB10000BKブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
67162369MPC-CSSB10000WHホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする