マクセル
半固体モバイルバッテリー 5000mAh
半固体電池で安全性向上
長寿命・低温高温の環境でも使える。
発熱・液漏れリスクも低減。
セット内容
充電用ケーブル(Type-C-Type-C)
本体質量(g)
130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×15×99
入力端子
Type-C
バッテリー容量(mAh)
5000
出力端子
Type-C、USB-A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67162335
MPC-CSSB5000BK
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67162351
MPC-CSSB5000WH
ホワイト
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください