理研化学
遮光メガネはね上げ式 RK-107W
スタイリッシュなデザインのWはね上げめがねです。
側板付なので横からの光も防ぎます。
仕様
UVカット、紫外線カット、硬化処理、レンズ交換可能
寸法(mm)
W149×H46
質量(g)
46
フレーム
TPR、ナイロン
機能
はね上げタイプ
材質(レンズ)
ポリカハードコート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67163471
RK-107W IR2
IR2
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67163480
RK-107W IR3
IR3
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67163489
RK-107W IR4
IR4
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67163498
RK-107W IR5
IR5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください