理研化学
ガスケット付保護メガネ RK-31
粉塵をシャットアウトするガスケット付です。
バンドを装着することでゴーグル並みの密着性で高い防じん機能
柔らかいストレートテンプル採用
鼻パッドが柔らかいのでフィットしやすいです。
仕様
UVカット、防曇加工、硬化処理
寸法(mm)
W136×H47
質量(g)
42(ヘッドバンド含む)
フレーム
ポリカーボネート、ラバー
材質(レンズ)
ポリカハードコートAF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67163428
RK-31 透明AF
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください