理研化学
オーバーグラス保護メガネ RK-08
大きいレンズでめがねをすっぽり包むオーバーグラスです。
3段階の角度調節と、4段階の長さ調節でどんな頭の形にもフィットします。
大きなレンズが上下左右をガードします。
視野の広いシンプル形状です。
仕様
UVカット、防曇加工、硬化処理
寸法(mm)
W168×H54
質量(g)
38
フレーム
ナイロン、PVC
機能
めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能
材質(レンズ)
ポリカハードコートAF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67163455
RK-08 透明AF
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください