理研化学
オーバーグラス保護メガネ RK-05
多機能テンプルで軽いかけ心地のオーバーグラスです。
レンズサイドが広いので横からの飛来物も防ぎます。
すべり止め付きのテンプルで優しくフィットします。
仕様
UVカット、防曇加工、硬化処理
寸法(mm)
W151×H56
質量(g)
36
フレーム
ポリカーボネート、TPE
機能
めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能
材質(レンズ)
ポリカハードコートAF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67163446
RK-05 透明AF
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください