理研化学
巻き付きテンプル保護メガネ RK-32
ソフトな巻き付き型テンプルなので顔に優しくフィットします。
鼻パッドが柔らかいのでフィットしやすいです。
約21gの超軽量タイプです。
仕様
UVカット、防曇加工、硬化処理
寸法(mm)
W144×H42
質量(g)
21
フレーム
TR90、ラバー
材質(レンズ)
ポリカハードコートA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67163437
RK-32 透明AF
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください