曜日別特売

ベーシックセレクト プラカップ 210ml

ベーシックセレクト プラカップ 210ml - 大和物産

パーティー、行楽、バーベキューなどに!使い捨てプラスチックコップ。
温かい飲み物(最大60℃まで)や、冷たい飲み物も安心!
飲み物はもちろん、フルーツやデザートにも!

用途使い捨てコップ・プラスチックコップ材質ポリプロピレン寸法(mm)72×72×185容量(mL)210耐熱温度(℃)60内容量1パック(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67161328-
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする