コンパクトワイヤーロック Wired Lock

コンパクトワイヤーロック Wired Lock - 和合商事コンパクトワイヤーロック Wired Lock - 和合商事コンパクトワイヤーロック Wired Lock - 和合商事コンパクトワイヤーロック Wired Lock - 和合商事コンパクトワイヤーロック Wired Lock - 和合商事コンパクトワイヤーロック Wired Lock - 和合商事コンパクトワイヤーロック Wired Lock - 和合商事コンパクトワイヤーロック Wired Lock - 和合商事

ダイヤルタイプのワイヤー巻取り式のロック機構で、すぐに施錠・解錠が可能です。
シンプルでコンパクトなデザインなので、バッグに入れてもかさばりません。

用途
自転車の簡易ロックとして使ったり、スケートボード、アウトドアでの利用にも最適!
ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなども施錠できます。
材質ABS質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×80×20ケーブル長(mm)750内容量1個
注意
※解除番号の設定手順は付属の取扱説明書をよくお読みください。
※特に自転車の施錠時には、複数の固定ポイントを利用することで、セキュリティを一層強化できます。
※強度が求められるシーンでは、他のロックとの併用をお勧めします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67163550WL-Gグレー
1,380
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
67163559WL-Bライトブルー
1,380
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
67163568WL-Oオレンジ
1,380
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする