アルフォーインターナショナル
ベンリーナ 米蔵くん
お米の冷蔵保存袋です。底マチ付きで自立し、鮮度保持の空気口付きです。
用途
お米の冷蔵保存に。災害時やレジャー時の持ち出し用に。
材質
PE/PET/アルミニウム
色
シルバー
本体厚さ(mm)
0.09
寸法(縦×横)(mm)
約300×300
耐冷温度(℃)
0
マチ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3枚)
注意
※繰り返し使用できますが、汚れた場合は水洗いせず、新しい物に交換してください。また繰り返しのご使用では、空気口の空気抜けにくくなる可能性があります。
※チャック部分は折り曲げないように保存してください。
※お米は3kg以上入れないでください。
※冷凍庫では保管しないでください。
※お米用の防虫剤等は入れないでください。
※窒息などの危険がありますので、幼児の手の届かない場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67160838
B-923
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください