未来コーセン
テクノワイパー ポリエステル長繊維編物ワイパー ELT100
再生ポリエステル糸を使用した編物ワイピングクロスです。残留物が少なく有機溶剤使用による溶出成分が少なく、特殊端面カット処理により低発塵性能を実現しました。また優れた耐薬品性を発揮します。
用途
工場内、クリーンルーム内など。
厚さ(mm)
0.65(±0.05
タイプ
編物
目付(g/m
2
)
140
保水率(%)
450(5sec後)
組成
リサイクルポリエステル長繊維
関連資料:
(5.77MB)
注意
※受注生産(多少納期は前後します)につきご注文後のキャンセルはお受けできません。
※ワイパーが溶解して使用できない薬品(薬品濃度)がありますので、耐薬品性はメーカーHPをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67163629
ELT100_15cm角
1箱(2400枚)
1箱=2,400
15×15
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
67163638
ELT100_23cm角
1箱(1200枚)
1箱=1,200
23×23
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください