未来コーセン
テクノワイパー 導電編物ワイパー CRN508C
超極細繊維からなるワイパーに導電性を付与し、静電気の発生を抑ながらホコリや汚れを取ることができます。
用途
導電性ワイパー、工場内、クリーンルーム内など。
厚さ(mm)
0.50(±0.05
タイプ
編物
表面抵抗値(Ω)
6(導電物性:1.0×10)
目付(g/m
2
)
200
組成
ポリエステル70%/ナイロン30%
関連資料:
(0.22MB)
注意
※受注生産(多少納期は前後します)につきご注文後のキャンセルはお受けできません。
※ワイパーが溶解して使用できない薬品(薬品濃度)がありますので、耐薬品性はメーカーHPをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67163611
CRN508C_15cm角
1箱(200枚)
1箱=200
15×15
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
67163620
CRN508C_24cm角
1箱(100枚)
1箱=100
24×24
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください