曜日別特売

オイル吸着ウエス

オイル吸着ウエス - 関西工具製作所オイル吸着ウエス - 関西工具製作所オイル吸着ウエス - 関西工具製作所オイル吸着ウエス - 関西工具製作所

水は吸収せず、油だけを効率よく吸着します。25cm毎にミシン目があります。表面は凹凸エンボス加工、毛羽立ち難く破れにくいです。

用途油汚れや金属表面の汚れ拭き取りや工具類の拭き取りに。材質ポリプロピレン白色厚さ(mm)0.6質量(kg)5寸法(幅W×長さL)(cm×m)30×250吸収量(mL)80(1枚25×30cmあたり/油のみ)内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67163690D090N00100
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする