協和ゴム工業
グロメットNG型
耐候性に優れています。
用途
パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
材質
KH3(EPDM)
色
黒
硬度
A50±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付対応板厚は、溝厚:E(mm)です
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法E(mm)
内径ΦC(mm)
外径A(Φmm)
曲面R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67160111
NG-79-1
【D】3.7
【溝厚】1.2
3.5
9
0.6
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160120
NG-79-A-1
【D】4
【溝厚】1
5
11
0.6
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160129
NG-79-A
【D】4.5
【溝厚】1.5
5
11
0.6
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160138
NG-79-A-2
【D】5
【溝厚】2
5
11
0.6
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160147
NG-79-B
【D】6
【溝厚】3
5
11
0.6
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160156
NG-79-C
【D】4.5
【溝厚】1.5
7
13
0.6
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160165
NG-79-D
【D】6
【溝厚】3
7
13
0.6
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160181
NG-79-E
【D】4.5
【溝厚】1.5
9
15
0.6
オープン
¥
25
¥
28
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160190
NG-79-F
【D】6
【溝厚】3
9
15
0.6
オープン
¥
25
¥
28
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160199
NG-79-G
【D】5.5
【溝厚】1.5
11
19
1
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160208
NG-79-H
【D】7
【溝厚】3
11
19
1
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160217
NG-79-J
【D】5.5
【溝厚】1.5
13
21
1
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160226
NG-79-K
【D】7
【溝厚】3
13
21
1
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160235
NG-79-L
【D】5.5
【溝厚】1.5
15
23
1
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160251
NG-79-M
【D】7
【溝厚】3
15
23
1
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160260
NG-79-N
【D】6.5
【溝厚】1.5
20
30
1.2
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160269
NG-79-O
【D】8
【溝厚】3
20
30
1.2
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160278
NG-79-P
【D】6.5
【溝厚】1.5
25
35
1.2
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160287
NG-79-Q
【D】8
【溝厚】3
25
35
1.2
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160296
NG-79-R
【D】7.5
【溝厚】1.5
30
42
1.2
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160305
NG-79-S
【D】9
【溝厚】3
30
42
1.2
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください