協和ゴム工業
グロメットKG型
耐候性に優れています。
用途
パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
色
黒
硬度
A50±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付対応板厚は、溝厚:E(mm)です
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
寸法E(mm)
内径ΦC(mm)
外径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67160321
KG-74
KH3(EPDM)
【D】4
【溝厚】1
3
7
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160330
KG-742
KH3(EPDM)
【D】5
【溝厚】2
3
7
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160339
KG-95
KH3(EPDM)
【D】5.5
【溝厚】0.8
3
9
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160348
KG-115
KH3(EPDM)
【D】5
【溝厚】1
5
11
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160357
KG-135
KH3(EPDM)
【D】5
【溝厚】1
5.5
13
オープン
¥
18
¥
20
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160366
KG-146
塩ビ製
【D】6
【溝厚】1
8
14
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160375
KG-16
KH3(EPDM)
【D】6.5
【溝厚】1.5
9
16
オープン
¥
23
¥
25
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160391
KG-178
塩ビ製
【D】7
【溝厚】1.2
9
17
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください