協和ゴム工業
グロメットB型
耐候性に優れています。
用途
パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
材質
KH3(EPDM)
色
黒
硬度
A50±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付対応板厚は、溝厚:E(mm)です
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法E(mm)
内径ΦC(mm)
外径A(Φmm)
曲面R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67160400
B6-1
【D】7
【溝厚】1
6
18
3
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160409
B6-2
【D】8
【溝厚】2
6
18
3
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160418
B8-1
【D】7
【溝厚】1
8
20
3
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160427
B8-2
【D】8
【溝厚】2
8
20
3
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160436
B10-1
【D】8
【溝厚】1
10
22
3
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160445
B10-2
【D】9
【溝厚】2
10
22
3
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160461
B12-1
【D】10
【溝厚】1
12
26
4
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160470
B12-2
【D】11
【溝厚】2
12
26
4
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160479
B14-1
【D】10
【溝厚】1
14
29
4
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160488
B14-2
【D】11
【溝厚】2
14
29
4
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160497
B16-1
【D】10
【溝厚】1
16
32
4
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160506
B16-2
【D】11
【溝厚】2
16
32
4
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160515
B19-1
【D】12
【溝厚】1
19
35
5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160531
B19-2
【D】13
【溝厚】2
19
35
5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160540
B22-1
【D】12
【溝厚】1
22
40
5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160549
B22-2
【D】13
【溝厚】2
22
40
5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160558
B25-1
【D】14
【溝厚】1
25
44
6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160567
B25-2
【D】15
【溝厚】2
25
44
6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160576
B28-1
【D】14
【溝厚】1
28
48
6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160585
B28-2
【D】15
【溝厚】2
28
48
6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160601
B32-1
【D】18
【溝厚】1
32
52
8
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160610
B32-2
【D】19
【溝厚】2
32
52
8
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160619
B36-1
【D】18
【溝厚】1
36
56
8
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160628
B36-2
【D】19
【溝厚】2
36
56
8
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160637
B40-1.5
【D】18
【溝厚】1.5
40
65
8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160646
B40-3
【D】19.5
【溝厚】3
40
65
8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160655
B45-1.5
【D】14.5
【溝厚】1.5
45
75
7
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
67160671
B45-3
【D】16
【溝厚】3
45
75
7
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください