WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合

WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 - MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 - MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 - MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 - MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 - MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 - MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 - MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 - MMK SCIENTIFIC

【伸縮性】:最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】:優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎ、安定した保存を可能にします。 【高い化学物性】:優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】:日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。食品に直接触れる場合でも有害な物質の溶出がないことが確認されており、衛生面・安全面で安心してご使用いただけます。 【ポジティブリスト対応】:WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。

用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67163385WF-665M1個5
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
67163401WF-666M1個10
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
67163410WF-666M(ケース)1箱(12個)10
43,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
67163419WF-665(ケース)1箱(24個)5
53,600
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする