はくでん
ステンレスメジャー 2m
洗いやすい中空構造。耐腐食性を持ち、錆びにくい。
ロック機能およびキーホルダー付き。
材質
ABS+ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
46
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
2
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67161127
HDTM-200S
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください