はくでん
クイックバークランプ
簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。
レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
材質
ABS
クランプ幅(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
クランプ範囲(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67161215
HDC-06FT
350
500
160~350
150
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161231
HDC-08FT
410
540
160~400
210
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161240
HDC-12FT
500
600
160~500
300
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161249
HDC-18FT
660
730
160~660
460
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161258
HDC-24FT
820
840
160~810
620
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください