多機能スコヤ

多機能スコヤ - はくでん多機能スコヤ - はくでん多機能スコヤ - はくでん多機能スコヤ - はくでん多機能スコヤ - はくでん多機能スコヤ - はくでん多機能スコヤ - はくでん多機能スコヤ - はくでん

45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。
斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
台厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67161136HDS-R07-LK底辺・垂直辺:185、斜辺:長さ(mm)4.622928.5
2,190
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161145HDS-R12-LK底辺・垂直辺:305、斜辺:長さ(mm)4.551628
4,460
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161161HDS-K07-LK底辺・垂直辺:185、斜辺:長さ(mm)4.622928.5
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161170HDS-K12-LK底辺・垂直辺:305、斜辺:長さ(mm)4.551628
4,460
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161179HDS-R07-LN底辺・垂直辺:184、斜辺:長さ(mm)2.713221.5
1,310
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161188HDS-R12-LN底辺・垂直辺:305、斜辺:長さ(mm)3.338728.3
3,680
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161197HDS-K07-LN底辺・垂直辺:184、斜辺:長さ(mm)2.713221.5
1,310
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
67161206HDS-K12-LN底辺・垂直辺:305、斜辺:長さ(mm)3.338728.3
3,680
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする