曜日別特売

1穴パンチ

1穴パンチ - はくでん1穴パンチ - はくでん1穴パンチ - はくでん1穴パンチ - はくでん

薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。
※指などを挟まないように十分注意してお使いください。

材質亜鉛合金内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
質量(g)
機能
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67161030HDT-PP080本体のみ130180穴あけ調整:無し8
2,180
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161039HDC-PP080CBL本体・皿穴ドリル・ドリルストッパー130210穴あけ調整:無し8
2,420
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
67161048HDU-PP080本体のみ135180穴あけ調整:有り(~25mm)8
2,130
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161057HDCC-PP080CBL本体・皿穴ドリル・ドリルストッパー135210穴あけ調整:有り(~25mm)8
2,530
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
67161066HDV-PP080本体のみ130270穴あけ調整:有り(~15mm)8
2,490
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161075HDV-PP080CBL本体・皿穴ドリル・ドリルストッパー130270穴あけ調整:有り(~15mm)8
2,920
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161091HDV-PP100本体のみ150270穴あけ調整:有り(~15mm)10
2,490
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
67161100HDV-PP120本体のみ150270穴あけ調整:有り(~15mm)12
2,490
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
67161109HDV-PP150本体のみ155270穴あけ調整:有り(~15mm)15
2,590
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161118HDV-PP150CB本体・皿穴ドリル155270穴あけ調整:有り(~15mm)15
3,050
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする