アルミハンドルスキージー

アルミハンドルスキージー - Qfieldアルミハンドルスキージー - Qfieldアルミハンドルスキージー - Qfieldアルミハンドルスキージー - Qfieldアルミハンドルスキージー - Qfieldアルミハンドルスキージー - Qfield

フロントガラスおよびリアガラスのカーフィルム施工時の水切り作業に対応。
ブレードのピンク面は硬度95度、ホワイト面は硬度85度で、全体の平均硬度は93度。絶妙なバランスにより、優れたサポート性と適度な柔軟性を実現。

用途カーフィルム施工時の水切り作業に材質アルミニウム合金+PUピンク+黒内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67163726QF-QC25-01217短型約13×約18×約3.3
240,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
67163735QF-QC24-01272長型約13×約22.5×約3.1
260,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする