周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。
幅方向に均一にブローするフラットタイプです。
均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。
従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。