曜日別特売

アル助用ストッパー アルミ製

アル助用ストッパー アルミ製 - シンワ測定アル助用ストッパー アルミ製 - シンワ測定アル助用ストッパー アルミ製 - シンワ測定アル助用ストッパー アルミ製 - シンワ測定アル助用ストッパー アルミ製 - シンワ測定アル助用ストッパー アルミ製 - シンワ測定アル助用ストッパー アルミ製 - シンワ測定アル助用ストッパー アルミ製 - シンワ測定

アルミ助用ストッパー登場!
ケガキ作業に:アル助に取り付けることで簡単に直角や等距離をケガけます。
固定が簡単:大きな止ねじで簡単に締められます。
好きなカラーを選べる:ブラックとブルーの2色展開でアル助との色の組み合わせは10通りです。

用途取り付けるだけで突き当てに材質本体:アルミ 止ねじ:ステンレス製品質量(g)27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6716596665325
2,500
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
6716597565326
2,500
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする