曜日別特売

デジタルハイトゲージ

デジタルハイトゲージ - シンワ測定デジタルハイトゲージ - シンワ測定デジタルハイトゲージ - シンワ測定デジタルハイトゲージ - シンワ測定デジタルハイトゲージ - シンワ測定デジタルハイトゲージ - シンワ測定デジタルハイトゲージ - シンワ測定デジタルハイトゲージ - シンワ測定

デジタルハイトゲージ

用途加工部材の精密測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後内容量1個
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分水中に沈めても水が侵入しません。
※3 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
※付属の金具を取り付けることでダイヤルゲージを使用できます(73723、73724のみ)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
製品質量(g)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67165921737230~3004870492×241×100
110,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
67165930737240~6007225796×274×120
180,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする