シンワ測定
デジタルハイトゲージ
デジタルハイトゲージ
用途
加工部材の精密測定に
材質
本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
測定範囲(mm)
0~300
使用温度(℃)
0~40
最小読取値(mm)
0.01
製品質量(g)
2645
本体サイズ(mm)
465×226×92
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
内容量
1個
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
※付属の金具を取り付けることでダイヤルゲージを使用できます(73723、73724のみ)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67165939
73725
¥
65,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください