シンワ測定
デジタルノギス ネック測定
特殊形状デジタルノギス ネック測定
用途
内・外溝の測定や外側測定に
材質
本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
使用温度(℃)
0~40
最小読取値(mm)
0.01
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
内容量
1個
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分水中に沈めても水が侵入しません。
※3 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります 。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
製品質量(g)
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67165860
19836
0.01~150
188
235×87×20
¥
40,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
67165869
19837
0.01~200
200
287×87×20
¥
55,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
67165878
19838
0.01~300
275
390×87×20
¥
65,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください