シンワ測定
デジタルノギス 管測定
特殊形状デジタルノギス 管測定
用途
パイプなどの厚さ測定に
材質
本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
測定範囲(mm)
0.01~150
使用温度(℃)
0~40
最小読取値(mm)
0.01
製品質量(g)
210
本体サイズ(mm)
255×76×20
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
内容量
1個
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分水中に沈めても水が侵入しません。
※3 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります 。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67165896
19840
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください