デジタルノギス ポイント測定

デジタルノギス ポイント測定 - シンワ測定デジタルノギス ポイント測定 - シンワ測定デジタルノギス ポイント測定 - シンワ測定デジタルノギス ポイント測定 - シンワ測定

特殊形状デジタルノギス ポイント測定

用途狭い箇所の測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0.01~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)165本体サイズ(mm)235×73×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後内容量1個
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分水中に沈めても水が侵入しません。
※3 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります 。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6716588719839
28,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする