シンワ測定
デジタルキャリパーゲージ 平竿
デジタルキャリパーゲージ
用途
部材の厚さ測定に
材質
本体:ABS樹脂 竿:アルミ
測定範囲(mm)
0~25
使用温度(℃)
0~40
最小読取値(mm)
0.01
製品質量(g)
93
本体サイズ(mm)
68×90×22
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
内容量
1個
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67165948
73732
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください