曜日別特売

デジタルキャリパーゲージ 楕円竿

デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 - シンワ測定デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 - シンワ測定デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 - シンワ測定デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 - シンワ測定

デジタルキャリパーゲージ

用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)96本体サイズ(mm)69×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後内容量1個
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6716595773733
12,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする