タカギ
ピッター蛇口(CG)
蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
用途
蛇口とホース接続用
材質
(主要部)ABS樹脂
質量(g)
36
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166411
G003CG
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください