曜日別特売

ストップコネクター(CG)

ストップコネクター(CG) - タカギ

ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。付ければ通水、外せば止水します。

高さ(mm)62質量(g)40接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166578G096CG
オープン
509
560(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする