ストレーナ付コネクター(CG)

ストレーナ付コネクター(CG) - タカギ

ノズルやホース内などへのゴミの侵入を防ぐアミ付のコネクターです。

用途ホースとニップル接続用材質(主要部)AES樹脂高さ(mm)80質量(g)60接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166569G086CG
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする