タカギ
3分岐蛇口ニップル(CG)
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。切替コックで通水・止水が可能です。かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
材質
ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)
346
接続方式
ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×45×187
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166551
GWF11CG
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください