タカギ
ホースジョイントニップルL(CG)
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。ホースとホースの接続用。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
71
質量(g)
31
接続方式
ホース-コネクタ
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
適合ホース内径×外径(Φmm)
15~18×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166490
G042CG
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください