タカギ
スリム異径ジョイント(CG)
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途
ホースとホースの接続用。
仕様
異径ホースジョイントタイプ
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
34
質量(g)
38
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
左:13.5、右:21
適合ホース内径(Φmm)
左:7.5~9、右:12~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166621
G006CGSH
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください