曜日別特売

ジョイントニップル(CG)

ジョイントニップル(CG) - タカギ

ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。

用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)30質量(g)10接続方式コネクタ-コネクタ耐圧(MPa)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166481G041CG
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする