タカギ
ホースジョイントL(CG)
スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
用途
ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
85
質量(g)
14
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
26まで
適合ホース内径(Φmm)
15~18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166517
G084CG
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください