曜日別特売

ストップコネクターL(CG)

ストップコネクターL(CG) - タカギ

付ければ通水、外せば止水します。

用途ホースとニップル接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)72質量(g)48接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166596G125CG
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする