曜日別特売

コック付ホースジョイントニップル(CG)

コック付ホースジョイントニップル(CG) - タカギ

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。

用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)105質量(g)48接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166438G036CG
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする