タカギ
コック付パチットホースジョイント(CG)
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途
ホースとホースの接続用。
仕様
コネクタ付
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
コネクタ接続時/148
質量(g)
88
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166447
G038CG
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください