曜日別特売

コック付三ツ又ジョイント(CG)

コック付三ツ又ジョイント(CG) - タカギ

通水、止水を選べる切り替えコック付です。2方向に分水できます。内径12~15mmのホースに適合します。

仕様コック付材質ABS樹脂、ポリアセタール高さ(mm)110質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166526G098CG
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする