タカギ
ホースジョイント(CG)
スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
用途
ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
65
質量(g)
64
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166420
G004CG
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください