タカギ
コック付コネクター(CG)
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。コック付で通水・止水、水量調節が可能です。
用途
ホースとニップル接続用
材質
(主要部)ABS樹脂
高さ(mm)
125
質量(g)
79
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース
内径12mm~15mm、外径21mmまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166508
G077CG
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください