曜日別特売

地下散水栓ニップルセット(CG)

地下散水栓ニップルセット(CG) - タカギ

地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。

用途蛇口とホース接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)95質量(g)57取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166691G075CG
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする