曜日別特売

バンド付蛇口ニップルセット(CG)

バンド付蛇口ニップルセット(CG) - タカギ

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。

寸法(mm)97×188×40質量(g)95適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~16適合蛇口外径(Φmm)14~18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166675G061CG
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする